Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
11 elem található a(z) 66 verziókkal
Small universal brush for cleaning fingernails, hands and arms, as well as a range of surfaces and containers
Különféle erősségű sörtékkel a hatékony, kíméletes kézi tisztításhoz
Autós mosókefe kényelmes nyéllel és mindenféle felület hatékony és egyszerű tisztításához
For cleaning all surfaces in food preparation
Multi-purpose brush for stubborn dirt, also suitable for larger surfaces.
For cleaning hard-to-reach areas
Robust, round hand-held brush for effective cleaning
With angled, hard bristles for efficient cleaning in the food sector
Ergonomic brush with adjustable angle and water flow. Can be set to 4 angles.
Large washing brush with extra hard bristles for removing stubborn dirt
For cleaning machines, buckets, containers and tubs in high-risk areas
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Letörhető penge
2K vágókés pengemozgatóval
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával
Szerszámkoffer az összes gyakori szerszámmal 93 darabos készlet
Vízpumpafogó DIN ISO 8976
C 6.3 TX bit (1/4")
8.4.1-es rendszerkészlet, 1/4 + 1/2”-es dugókulcs 108 részes
Bittartó doboz, 3-as méret 33 részes