Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kézi habarcskinyomó pisztoly, típus: 7
Alkalmas üregek, hézagok, ajtó- és ablakkeretek kitöltésére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Használható fej feletti pozícióban
- Max. 4 mm-es szemcseméretű habarcshoz
- NW 25 típusú tömlővel
- Könnyű és egyszerűen kezelhető
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!