Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Robusztus műanyag csiszolótömb két csiszolópapír tartóval és egy lágy műanyag alátétes csiszolószivaccsal.
Alumínium-oxidból készült univerzális csiszolószivacs fa- és fémmegmunkáláshoz.
Alumínium-oxidból készült univerzális csiszoló szivacs fa- és fémmegmunkáláshoz.
Sanding in hard-to-reach areas such as door handle knobs, bumpers and radiator grilles.
Tépőzáras vagy ragasztott csiszolóvirágokkal történő használatra
Sanding block made of soft yellow foam dia. 73 mm hook-and-loop mounting.
Ergonomikus alakú csiszolótömbök elszívóval síkcsiszoláshoz, melyek tökéletesen kézbe illők, és biztosítják a töltőanyagok por-, valamint fáradtságmentes csiszolását.
Ergonomically-shaped sanding blocks with extraction for planar sanding fit perfectly in your hand and ensure dust- and fatigue-free sanding of fillers.
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus
Spirálfúró HSS DIN 340 RN 130° típus
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus
Spirálfúrószár HSS DIN 1869 R1, RN típus
Spirálfúró HSS DIN 345, RN típus
HSS bimetál hengerfűrész