Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Abroncsfújó analóg kalibrációval 2K fogantyúval
Pontos, kalibrált, analóg abroncsfújó robusztus, kétkomponensű nyéllel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kényelmes munkavégzés
- Könnyen leolvasható precíziós manométer nagy méretű számlappal, amely elegendő helyet biztosít a skálaosztásnak
- Könnyű mérés a nehezen hozzáférhető helyeken is az 1 m hosszú töltőtömlőnek köszönhetően
- Gyors csatlakoztatás az abroncsszelephez a gyorscsatlakozós csonk révén
Kényelmes használat
- A 2K nyél kényelmesen tartható és nem csúszik meg
- Csatlakoztassa a dugaszolható karmantyút az abroncsszelephez, és csavarja el fél fordulattal
- Leeresztés: Nyomja le félig a kart
- Felfújás: Nyomja a kart ütközésig
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!