Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Analóg, kalibrált abroncsfújó

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Analóg, kalibrált abroncsfújó

Az analóg abroncsfújó kalibrált, és adapterkészlettel rendelkezik. Az 1 méteres tömlővel és a robusztus, ütésálló műanyag házzal tökéletesen alkalmas a 12 bar-ig terjedő pontos légnyomásmérésekhez. Az ergonomikus, 2-komponensű műanyag fogantyú biztosítja a kényelmes kezelést.

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Könnyen leolvasható precíziós manométer: A nagy méretű számlapon rengeteg hely van a jól olvasható skálaosztásnak

  • Kényelmes működés: Az 1 méteres töltőtömlő a nehezen elérhető területeken is lehetővé teszi a méréseket

  • Gyorscsatlakozás az abroncsszelephez: A gyorscsatlakozós csonk másodperceken belül lehetővé teszi a szelephez való csatlakoztatást

  • Kényelmes használat: A 2K nyél kényelmesen tartható és nem csúszik meg

  • Adapter készlet: Labdákhoz, gumicsónakokhoz és kerékpárabroncsokhoz

  • Robusztus és ütésálló műanyag ház a hosszú élettartamért

  • Használható légnyomásmérésekhez 12 bar nyomásig

  • Nagy mérési pontosság a különböző nyomástartományokban

  • -5 °C-tól +40 °C-ig használható

  • Rendkívül széles körben alkalmazható normál, 1/4 colos csatlakozómenet