Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fertőtlenítő gél
A kézfertőtlenítő gél útközbeni használathoz is praktikus. A kicsi, kompakt bittartó kivitel bármilyen zsebben elfér.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Széleskörű hatékonyság baktériumokkal, gombákkal és burkos vírusokkal szemben
- Korlátozott vírus-semlegesítő képesség 15 másodperc után.
- Higiénikus kézfertőtlenítés 30 másodperc alatt.
- Teljes vírus-semlegesítő képesség 60 másodperc után.
- Magas etil-alkohol tartalmú bázis
- Bőrbarát (bőrgyógyászatilag tesztelt)
- HACCP-megfelelőség — használható az élelmiszeripar területén
- VAH listán szerepel
- Baktericid (MRSA-t is beleértve)
- Tuberkulocid
- Yeasticid (C. albicans)
- Korlátozott mértékben virucid (korona-/polio-/adeno-/norovírusok)
Legyen óvatos a biocidok használata során. Használat előtt mindig olvassa el a címkét, valamint a termék ismertetőjét.
- Higiénikus kézfertőtlenítéshez az EN 1500 szerint
- Élelmiszerek kezelésénél is alkalmas
Nyomjon kb. 3 ml gélt a száraz és tiszta kezekre kétszer, és alaposan dörzsölje be. A kezeket folyamatosan nedvesen kell tartani, miközben bedörzsöli a gélt 30 másodpercig. Miután szappannal megmosta a kezeit, öblítse le őket alaposan vízzel.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!