Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kezdőcsomag készlet, nagy
Előszerelt és beépítésre kész
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Számos különböző járműtípushoz
Lásd az áttekintő táblázatot
Moduláris alkatrészekkel meghosszabbítható
Bal oldali egység, 2 darab, részei:
- Részegység lemezzel, belmagasság 450 mm
- Nyitott részegység, belmagasság 450 mm, gyorskioldó hevederrel gépkofferek rögzítéséhez
- 2 lemezpolc a mellékelt 8.4.1 típusú rendszerkoffer biztonságos szállításához
- 2 polc KLT-dobozokkal (kisalkatrésztartály) szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához
- 3 tárolóállvány 2 elválasztólemezzel szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához
- 2 tárolókeret, mindegyik egy elválasztólemezzel
Jobb oldali egység részei:
- Részegység fedlappal, magasság 180 mm, belmagasság 410 mm
- Kihúzható munkapad forgóasztallal és satuval
- 3 fiók, magasság 120 mm, mindegyik 2 elválasztólemezzel
- Tárolókeret egy elválasztólemezzel
Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal
Csúszásmentesítő alátétlapokkal
Oldalra és padlóra rögzítő készlettel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!