Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kezdőcsomag készlet, kicsi
Előszerelt és beépítésre kész
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Számos különböző járműtípushoz
Lásd az áttekintő táblázatot
Moduláris alkatrészekkel meghosszabbítható
Bal oldali egység részei:
- részegység lemezzel, belmagasság 420 mm, valamint 420 x 112 mm-es sárvédőív-kivágás
- 2 tárolóállvány mindegyik 2 elválasztólemezzel szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához
- Tárolókeret egy elválasztólemezzel
Jobb oldali egység részei:
- Nyitott részegység, belmagasság 390 mm, valamint 390 x 52 mm-es sárvédőív-kivágás gyorsfeszítő hevederrel gépkofferek rögzítéséhez
- Fiók, magasság 180 mm, elválasztólemezzel
- Fedlapos polc, fedlap magassága 105 mm
- Tárolókeret egy elválasztólemezzel
Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal
Csúszásmentesítő alátétlapokkal
Oldalra és padlóra beépítő készlettel
Az alaplemez nem képezi a szállítási terjedelem részét
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!