Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Számos járműtípushoz használható, és moduláris alkatrészekkel meghosszabbítható
- Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porszórt bevonattal
- Csúszásmentesítő alátétlapokkal
- Oldalra és padlóra beépítő készlettel
- A járműpadlópanel nem képezi a szállítási terjedelem részét
Jobb oldali egység részei:
- Alszerkezet lemezzel, magasság 180 mm, belmagasság 450 mm, valamint 100 x 52 mm-es sárvédőív-kivágás
- Három fiók, magasság 120 mm, mindegyik két elválasztólemezzel
- Egy tárolókeret elválasztólemezzel
Lásd az áttekintő táblázatot
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!