Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Számos járműtípushoz használható, és moduláris alkatrészekkel meghosszabbítható
- Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porszórt bevonattal
- Csúszásmentesítő alátétlapokkal
- Oldalra és padlóra beépítő készlettel
- A járműpadlópanel nem képezi a szállítási terjedelem részét
Jobb oldali egység részei:
- Nyitott alszerkezet, belmagasság 390 mm, valamint 390 x 52 mm-es sárvédőív-kivágás gyorsfeszítő hevederrel gépkofferek rögzítéséhez
- Egy fiók (magasság 180 mm) elválasztólemezzel
- Egy fedlapos polc, fedlap magassága 105 mm
- Egy tárolókeret elválasztólemezzel
Lásd az áttekintő táblázatot
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!