Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
7 elem található a(z) 9 verziókkal
2K műanyag ragasztóhoz
ESK-50 epoxigyanta pillanatragasztóhoz és FLM 50 2C folyékony fém töltőanyaghoz, 50 ml-es flakonban
Allows precise application
A Powerbond karosszéria ragasztóanyagokhoz
AL-1 2-komponensű ragasztóanyaghoz
2-komponensű PUR ragasztóhoz
Mixing nozzle for MAK 38 methyl methacrylate adhesive
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
EPDM tömítőszalag Kültéri
Rust Stop alapozó
EPDM tömítőszalag ragasztó
EPDM kültéri tömítőszalag, 0,6 mm
Rozsdaoldószer
Csavarlazító Rost-Off
Rozsdaátalakító spray
EPDM tömítőszalag Kültéri teljes felületű, SK