Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Keverőszár hosszabbító, WIT-MV

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Keverőszár hosszabbító, WIT-MV

Hosszabbító a keverőszárhoz

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A nagy csavarmélységű furatok vegyi injektáló habarccsal történő feltöltéséhez (a légzárványok kialakulásának megelőzése érdekében minden esetben adjon hozzá ragasztóhabarcsot már a furat aljától)



Az alábbi keverőszárakkal használható:


  • Fill & Clean keverőszár

  • WIT-PE 500 keverőszár

  • WIT-UH 300 keverőszár


Az alábbi injektált vegyi habarcsokhoz:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • BASIC WIT-PM 200

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150


Az alábbi habarcs patronokhoz:


  • Koaxiális kartus (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml

  • Tömlőfólia kartus (1:10): 300 ml

  • Peeler kartus (1:10): 280 ml

  • Egymás melletti kartus (1:10): 825 ml

  • Egymás melletti kartus (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml