Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Keverőszár, WIT-MX Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete Multi WIT-UH 300 és Pure Epoxy Basic WIT-PE 510 injektálórendszerekhez

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Keverőszár, WIT-MX Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete Multi WIT-UH 300 és Pure Epoxy Basic WIT-PE 510 injektálórendszerekhez

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Habarcs kartushoz alkalmas:


  • Egymás melletti (1:3): 440 ml

  • Egymás melletti (1:3): 585 ml

  • Egymás melletti (1:3): 1400 ml

  • Koaxiális (1:10): 320 ml, 420 ml

  • Peeler (1:10): 280 ml

  • Egymás melletti (1:10): 825 ml


Alkalmas keverőszár-hosszabbítók:


  • Keverőszár-hosszabbító, WIT-MV, merev, 10 x 200 mm

  • Keverőszár-hosszabbító, WIT-MV, rugalmas, 10 x 2000 mm

  • Keverőszár-hosszabbító, WIT-MV, rugalmas, 16 x 20 m (keverőszár és töltőtömlő rögzítéséhez: 053911222 cikkszámú csőbilincsek)

  • Keverőszár-hosszabbító, WIT-MV, merev, 16 x 2000 mm