Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Keverő
1400 W-os, kézi, 2 sebességes keverőszár
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Fokozatmentesen állítható fordulatszám
Elektronikus gyorsító a lágy teljesítmény-leadáshoz
Ergonomikus kialakítás
- Ergonomikusan kialakított markolat
- Könnyű
- 50 mm-el megnövelt markolat a fáradtságmentes munkavégzés érdekében
Védelem a véletlen újraindítással szemben
Újraindulás gátló
Hosszabb élettartam
Köszönhetően az automatikus lezáró funkcióval rendelkező szénkeféknek
A hozzáillő keverőkosárral együtt az erős, robusztus eszköz mindenfajta viszkozitású anyaghoz használható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!