Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Metrikus kettős villáskulcs két különböző kulcsnyílással
Robusztus kivitel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Ergonomikus kettős villáskulcs nagy igénybevételt jelentő munkához
- A két különböző kulcsnyílású kettős villáskulcs a 15°-os döntésnek köszönhetően hatékony erőátvitelt biztosít
- A kialakítás időt és energiát takarít meg
- A fejek nagyon erősek, és ellenállnak a nagy igénybevételt jelentő feladatoknak is
Szabványnak megfelelő és kiváló minőségű
- A kettős villáskulcs megfelel a DIN 3110/ISO 1085 szabványnak
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak, a fejek csiszoltak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A kettős villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!