A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kettős összekötő vasalat kötővasakhoz, kétrészes
Ideális faszerkezetek betonhoz, acélhoz és fa alépítményekhez történő rögzítéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Ideális számos különböző szerelési helyzethez a megfelelő alapelemmel való különböző kombinációs lehetőségek miatt
- Gyári előgyártás lehetséges, például a kettős összekötő vasalat összeszerelése vagy a teljes burkolat és a belső falak elkészítése
- Nagy szakítószilárdság
A szállítás során a falelemek sérülése nem fordul elő, és kisebb a nem kiálló részek okozta sérülésveszély
- Kettős összekötő vasalat gyári előszerelése horgonyszegekkel vagy gerendasaru-csavarokkal
- Alapelem összeszerelésének utolsó fázisa pias® csavarokkal a kettős összekötő vasalathoz való csatlakoztatáshoz, valamint rögzítődübelekkel vagy betoncsavarokkal a talajhoz való rögzítéshez az építési területen
- A magasságot az építési területen is könnyen és gyorsan be lehet állítani
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!