Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Meghajtás: Hatlapú, metrikus
- Szabvány: DIN 896 alapján
- Anyaga: Króm-vanádium acél, tömör kovácsolt
- Felület: matt krómozott
- Polírozott fej
- Tengely: Hatlapú
6 x 7 mm-től 8 x 9 mm-ig nem fúrt átmenő; 10 x 11 mm-től 30 x 32 mm-ig fúrt átmenő, hosszú menetes szárak behelyezéséhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!