Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
6 elem található a(z) 60 verziókkal
ZEBRA® professzionális minőségű szerszám, mélyen hajlított a nehezen megközelíthető helyekhez, széles méretválasztékban
Egyenes alak, szűk helyeken való alkalmazáshoz
Nagy meghúzási és lazítási erőkhöz.
Colos kivitel, mélyen süllyesztett középfuratú
Félhold alak, szűk helyeken való alkalmazáshoz
Nagy meghúzási és lazítási erőkhöz
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Letörhető penge
2K vágókés pengemozgatóval
Vízpumpafogó DIN ISO 8976
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával
Szerszámkoffer az összes gyakori szerszámmal 93 darabos készlet
TIME-SERT® menetes persely
C 6.3 TX bit (1/4") C 6.3 (1/4 col)
Bittartó doboz, 3-as méret 33 részes