Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Multi-Tester Pro II LED két érintkezős feszültségvizsgáló készülék
Alkalmas villanyszereléshez és szervizmunkálatokhoz, valamint a hibrid és elektromos járművek és fotovoltaikus rendszerek teszteléséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Tesztelőeszköz maximális biztonsági szinttel
(CAT IV 1000 V)
Nincs előbeállítás, intuitív kezelés
Automatikus tesztelési tartomány választás
Kijelzés kb. 45 V/AC és 110 V/DC feszültségértékektől:
- Elemekkel: vizuális és vibráló jelzés
- Elemek nélkül: ELV LED jelzi a feszültség jelenlétét
FI/RCD-terhelési teszt két gombnyomással
Az FI kapcsoló szándékos kioldása a terhelés nyomógombos aktiválását teszi lehetővé, így a védővezető szintén mérhető.
4 mm-es csavarozható adapter tesztszondához
- Továbbfejlesztett rögzítés a biztonsági és CEE aljzatban
- Keskeny nyílású dugaljzatokhoz
Energiatakarékos
Automatikus kikapcsolás
Az ujjérintés nélküli tesztelés lehetővé teszi a teljes védőöltözet viselését
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!