Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vegyi injektáló habarcs WIT-NORDIC
A téli szezon specialistája ragasztott dübelekhez falazatba és betonba
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Ideális építkezéseken télen
- Akár -20 °C hőmérsékletig felhasználható (környezeti hőmérséklet és habarcs hőmérséklet)
- Kartus és tárolási hőmérséklet -20 °C-tól
Egyedi rögzítésre repedezett és repedésmentes betonokban:
W-VI-A horgonycsavar, W-VD-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással
Egyedi rögzítés falazatban:
SH perforált hüvely, W-VI-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi vizsgálati tanúsítvánnyal
A kartus a keverőfej cseréjével vagy a zárósapkával visszazárva a lejárati dátumig felhasználható
Kétrészes reaktív ragasztóhabarcs, vinilészter, sztirolmentes
Európai műszaki engedély, ETA-12/0164: Egyedi rögzítés + repedezett és repedésmentes beton (W-VI-A horgonycsavar, W-VD-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással)
Európai műszaki engedély, ETA-16/0757: Egyedi rögzítés + falazat (SH perforált hüvely, W-VI-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással)
Hasznos információk: A WIT-NORDIC rendkívül alacsony hőmérsékletekre alkalmas (kartus, környezet, rögzítési alap), egészen -20 °C-ig. +20 °C feletti (kartus, környezet, rögzítési alap) használata nem ajánlott.
Rögzítés különösen alacsony (-20 °C-ig) szerelési hőmérséklet esetén.
Fa- és fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, rácsok, szaniterelemek, csővezetékek, kábelcsatornák stb. rögzítésére alkalmas.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!