Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Készülékgörgő forgó tartóval és rögzítőfékkel
Standard tömör gumikerekek, acéllemez felnik
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Csúszócsapágy agy
- Nem károsítja a talajt
- Szilárdság: 83±5 Shore A
- A felni két acéllemez tárcsát tartalmaz, szegecselt és elektrolitikusan horganyzott
- Alacsony zajszint
- Kis görgőellenállás
- Alkalmazási hőmérséklet: -20°C és +60°C között
- Elektrolitikusan horganyzott acéllemezből készült ház
- Dupla karimás csapágy zsírozással
- Porvédő gyűrű
Nedves környezetkben való használatra. Híg savakkal szemben ellenálló. Szerves oldószerekkel és olajokkal szemben nem ellenálló. Ezeket a görgőket pl. műhelyekben és szerelőkocsikban, valamint tehergörgők, szervizkocsik, görgős táblák és hulladéktárolók esetében használják.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!