Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
4 elem található a(z) 6 verziókkal
Beépített kábeltartó NYM vezetékekhez, a DIN 60670/DIN 49073 szabvány szerint
Milling hole-∅ 68 mm for quick and easy installation without additional rework
Integrated cable retainer for NYM conductors to DIN 60670/DIN 49073
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel
Falon kívülre szerelt LED-lámpa, EHW 13 négyzetes
Földelt csatlakozódugasz akár 3G 2,5 mm² kábelekhez
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 12 az 1-ben
Hangszórókábel
Cable branch and junction box, WKE E30-E90
Dugalj kombi zárral, ELMO falon kívüli, nedves tér
Csavarmentes Mini Plus ELMO® csatlakozó