Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
5 elem található a(z) 7 verziókkal
4-in-1 system: Can be installed using foam, plaster, Klemmfix clamping fixer and nail strap, tool-free cable and pipe entries
3-in-1 system: Quick fixing for installation without plaster, additional installation with foam or nail loop possible, tool-free cable and pipe entries
2-in-1 system: Can be installed using foam and plaster, no centre bridge, therefore excellent suitability for pre-wired devices and block inserts
2-in-1 system: Can be installed using foam and plaster, excellent suitability for pre-wired devices and block inserts, tool-free cable and pipe entry
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Vékonyfalú, hőre zsugorodó cső Belső ragasztó nélkül
Kábel gyűjtőtartó acéllemezből
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel
Érvéghüvely műanyag hüvellyel DIN 46228 4. fejezet szerint
Kábelkötegelő, KBL 2 poliamidból készült, műanyag nyelvvel, fekete
Merev elektromos szerelőcső, WPKu-EM-F egyik oldalon formázott karmantyúval
Profilsín