Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
23 elem található a(z) 30 verziókkal
Rendkívül éles penge, finom csíkok precíziós vágásához is. Ideális papírhoz, fóliához és vékony anyagokhoz
Robusztus penge hosszú élettartammal
Rendkívül éles penge a pontos vágáshoz
Solid cutter blade for 18 mm cutter
For particularly precise cuts, e.g. for painters, graphic artists and designers
Bimetál, így szinte törhetetlen
Nemesacél penge a tartósan tiszta vágásokhoz.
Coated with titanium nitride for higher cutting speed, longer service life
Sharp and precise cutting, safer to use thanks to rounded tips
Titán-nitrid bevonat a nagy vágási sebesség és hosszabb élettartam érdekében
Sharp and precise cutting, increased safety due to rounded tips
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Kétkomponensű szőnyegkés
Összecsukható kés, DESERT különkiadás
2K vágókés pengemozgatóval
Egykomponensű kés csúszkával
Kétkomponensű biztonsági kés automata teljes pengevisszahúzással és bimetál pengével
Letörhető penge
Késklt trapéz alakú pengével, bitekkel és zsebbel
Trapézpengés kés beépített, mágneses, 1/4 colos bittartóval és kábelcsupaszító szerszámmal