Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Univerzális keretes dübel speciális dübelgeometriával és azonnali teherbírással, ETA-értékeléssel rendelkezik több mint 100 építőanyaghoz
Különösen kicsi belső kulcsnyílással a keskeny ablakfalcba történő becsavarozáshoz, a rögzítés különösen alkalmas a beton és tömör tégla falazatban lévő ablakokhoz
Mivel a nagy lapos fej simán fekszik a kereten, és optimálisan befedhető takarósapkákkal, ez a rögzítés ideális a betonba és tömör tégla falazatba beépített ablakokhoz
Különleges dübelgeometria és azonnali terhelhetőség, ETA-értékeléssel rendelkezik falazathoz, gázbetonhoz és betonhoz
Speciális dübelgeometria és azonnali terhelhetőség, ETA-értékeléssel rendelkezik nagy terhelésekhez falazatban, gázbetonban és betonban
Az ablakszerelésnek ez az innovatív módja ötvözi a teljesítményt és az egyszerű beépítést
Speciális dübelgeometria és azonnali terhelhetőség, ETA-értékeléssel rendelkezik a statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerekben, betonban használt dübelekhez
Ablakok rögzítéséhez beton és tömör tégla falazatba. Kerek süllyesztett marófejjel a fa és műanyag profilokba való könnyebb besüllyesztés érdekében. Acél, horganyzott, kékre passzivált, RW 30-behajtás
Általános injektáló habarcs, WIT-VM 250
W-UR 14 SymCon műanyag keretes dübel speciális horganyzott acél süllyesztett fejű csavarral és SymCon menettel
Rögzítődübel, W-FA/S
Rögzítődübel, W-FAZ/S
SHARK műanyag többcélú dübel váll nélkül
Beütődübel W-SD
2K SHARK® TWIST többcélú dübel 450 részes
Univerzális fémdübel, W-MG