Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
20 elem található a(z) 106 verziókkal
Univerzális keretes dübel speciális dübelgeometriával és azonnali teherbírással, ETA-értékeléssel rendelkezik több mint 100 építőanyaghoz
Különleges dübelgeometria és azonnali terhelhetőség, ETA-értékeléssel rendelkezik falazathoz, gázbetonhoz és betonhoz
Speciális dübelgeometria és azonnali terhelhetőség, ETA-értékeléssel rendelkezik nagy terhelésekhez falazatban, gázbetonban és betonban
Speciális dübelgeometria és azonnali terhelhetőség, ETA-értékeléssel rendelkezik a statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerekben, betonban használt dübelekhez
Kiváló alkalmazás a négy irányban történő befeszülés és az elfordulási biztosíték révén
Speciális dübelgeometria és azonnali terhelhetőség a statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerekben használt dübelekhez, nem teherviselő rendszerek esetén
Tömör és üreges téglában, valamint betonban történő használatra az AMO Combi csavarral együtt
Universal frame fixing with special anchor geometry and immediate load-bearing capacity with ETA assessment for over 100 building materials
Az ablakszerelés, valamint a kis méretű üregekkel és vékony hálókkal rendelkező üreges téglában történő szerelés specialistája. Az AMO-Combi rendszer része
Kitűnő dübelgeometria és azonnali terhelhetőség falazathoz, gázbetonhoz és betonhoz
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Rögzítődübel, W-FAZ/S
Szigetelődübel SHARK® ISO
Betoncsavar, hatlapfejű, W-BS/S
W-DN 2 mennyezeti beütőék
Beütődübel, W-NA-K Szögfejjel
Távtartó csavar, AMO® III, 1. típus
Általános injektáló habarcs, WIT-VM 250
SHARK TWIST 2C műanyag többcélú dübel