Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sensomatic kereszttartó készlet Fiókok elektromechanikus nyitórendszereihez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
2 az 1-ben kombináció
- Elektromechanikus nyitórendszer Soft-Close rendszerrel, a rendkívül kényelmes nyitást és zárást biztosító mechanikus csillapítórendszerrel
- Elektronikus rásegítés a fiók nyitásához
- Lágy csukódás
Sensomatic
- A nyitórendszer rövid érintéssel vagy meghúzással az elülső rész teljes szélessége mentén aktiválható
- Egyetlen tápegység akár 30 kiadóegységhez
- Egyszerre legfeljebb három fiók érinthető meg
- A piacon elérhető legkisebb telepítési hossz (a fiók hátsó panele és teste között)
Könnyű szerelésű
Egyszerű kábelezés – Plug&Play
Tartalma:
- 2 db kereszttartó konzol
- 2 db kereszttartó csatlakozó, felső/alsó
Egyetlen nyitóegység minden súlyosztályhoz és testszélességhez 1200 mm-ig
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!