Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Csatlakozási lehetőségek:
- Szalagkábel max. 30 mm-es szélességig
- Kerek vezeték ∅ 8–10 mm
M6 x 25 hornyolt csavarral és csavaranyákkal
Anyaga: Acél (vastagság 2 mm), tűzihorganyzott
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!