Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE csavarhúzó, PZ, kereszthornyos fej
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Szár: feketére oxidált, szigetelt
- Hajtás típusa: ISO 8764-PZ
- Szabvány: DIN 7438, IEC 60900
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!