Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kúpos süllyesztő HSCo 90°, keresztfurattal
Furatok vibrálásmentes sorjázásához és süllyesztéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Az egyenletes futású, kúpos burkolatú hátszögköszörülés könnyű, hántoló vágást eredményez
- A furaton keresztüli forgácsáramlás megakadályozza a forgácsok beszorulását a munkadarabba
- Egyenes szár
- 100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Teljes süllyesztéshez nem ajánlott! Nagyobb élettartam és vágási teljesítmény érhető el fúró- és vágóolaj használatával.
Hagyományos acélok, nemesacélok, színesfémek, műanyagok és öntöttvas
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!