Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szerelőlap, TIOMOS 1D kétpontos rögzítéssel, ASSY vagy Euro csavarral történő felszereléshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Könnyedén állítható magasság a végtelen csavar segítségével
- A 3D állíthatóság lehetővé teszi a könnyű illesztést
- A 2-pontos rögzítésnek köszönhetően a bútorok oldalához is biztonságosan csatlakoztatható
- 3,5 mm átmérőjű ASSY csavarokkal vagy Euro csavarral (fej: ∅ 6,8 mm) rögzíthető
Az összes beállítást egymástól függetlenül, hengeres szárú csavarhúzóval lehet elvégezni
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!