Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Keréksúlyfogó
Keréksúlyok és felragasztható keréksúlyok kíméletes eltávolításához és felszereléséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Megkönnyíti a keréksúlyok és az összes felragasztható keréksúly kb. 95%-ának lazítását és rögzítését
- A műanyag borítású kalapácsfej megakadályozza a felnik sérülését
- Tartalmaz egy szorítóeszközt a rögzítőbilincs utólagos meghajlításához a keréksúlyokon
- Elkerülhetők a sérülések, mivel a fogópofák nem érintik az alumínium felniket
- Jó kezelhetőség az önnyíló funkciónak köszönhetően
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!