A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
PRO kerekes munkapad
Nagy teherbírású kerekes munkapad, sokoldalúan használható, alkalmas pl. nehéz szerelési munkákhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Robusztus acéllemez szerkezet, hegesztett, többszörös szegélyezéssel
- Lekerekített élű munkalap, 40 mm-es többrétegű bükk, színtelen lakkozással, ami víz- és olajállóvá teszi
- A központi záras rendszer biztos védelmet nyújt lopás ellen
- Alumínium sínprofil címkeszalagokkal és átlátszó fedéllel
- 80%-ban részleges kihúzhatóságú, görgőscsapágyas fiókok
- A beépített biztonsági kihúzásgátló megakadályozza a kiborulást
- Belső fiókméretek (szé x mé): 437 x 587 mm
- Tiszta tárolóhely (Szé x Ma x Mé): 535 x 500 x 680 cm
- Fiók teherbírása: Egyenletes súlyeloszlás esetén 100 kg
- Hornyokkal és perforált alaplemezzel ellátva, elválasztók beillesztéséhez
- Robusztus kormányfogantyú
- Két bolygókerék és fékkel ellátott görgőkerék, ∅ 200 mm
A PRO sorozat előnyei:
- 4 RAL színben választható homloklap
- Mesterkulcsrendszerrel kompatibilis zárak
- Erős négyszög csőből készült váz, 30 x 30 mm-es
- Magas teherbírás: Egyenletes súlyeloszlás esetén 600 kg
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!