Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
12 elem található a(z) 12 verziókkal
Full assortment for removing and installing wheel bearings and for fitting wheel hubs.
For safely removing the front bearing unit from the axle casing
For disassembling the wheel hub and the wheel bearing housing on multi-link axles on VAG vehicles
Comprehensive set with 20 pieces for wheel bearing removal
For pulling large bearing inner rings that usually remain on the wheel hub during replacement of the wheel bearing
Suitable for time-saving fitting and removal of wheel hubs and wheel bearings ∅ 92 mm on the rear axle, without removing the ABS sensor
Comprehensive tool set with 34 pieces for efficient maintenance of compact bearing hub units
Especially for removing screwed compact wheel bearings
Universal puller with unique gripping principle
For removing and disassembling the wheel hub/bearing unit with brake disc.
For disassembly and assembly of large wheel bearings with a diameter of 85 to 99 mm and for installing the wheel hub directly on the vehicle or using a workshop press
For removal and installation of large wheel bearings from diameter 85 mm as well as installation of the wheel hub directly on the vehicle or using a workshop press
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.