Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kerámialap fúrószár Multipack sokszög alakú szár, 5 darab
Az ideális megoldás akár rendkívül kemény kerámialapokhoz egészen 9-es Mohs keménységig, valamint üveghez és porcelánhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Speciális kialakítású keményfémlapkás geometria (több felületű precíziós köszörülés)
- Pontos fúrás
- Pontos, forgácsmentes fúrás
Új, sokszög alakú szár
- Nem csúszik a fúrótokmányban
- Optimális nyomatékátvitel
Fúrásimélység-jelző
A színes gyűrű jelzi az ideális fúrási mélységet
Nincs szükség hűtésre
Száraz fúrás
- Max. fordulatszám: 5 mm-es átmérő (800 f/p), 6–8 mm-es átmérő (600 f/p), 10–12 mm-es átmérő (400 f/p), 14 mm-es átmérő (200 f/p)
- Nem alkalmas ütvefúráshoz. Kizárólag normál fúráshoz.
- Optimális felületi nyomás: 35-45 kg
- Ha betartja az ajánlott fúrási fordulatszámot, és az optimális felületi nyomást alkalmazza, de többé már nem hallja a kaparó hangot, a fúrószár elérte az élettartama végét.
- Kerülje a fúrószárra nehezedő nagy felületi nyomást, ha nincs forgásban → Törés veszélye!
- Felületi nyomás túl kicsi, és/vagy a fúrási sebesség túl magas → Élettartam túl gyorsan véget ér!
- Kerülje a megdöntést és a lengő mozgást a fúrás során → Törés veszélye!
- Javasoljuk tesztfuratok készítését (ideális esetben a fúrandó csempe hulladék anyagába)
- A 14 mm-es átmérőjű fúrószár használata esetén egy másik fúrószárral (8 mm) előfúrást kell végezni
Normál fúrás kerámialapokba, porcelán csempébe, egyéb csempébe, üvegbe (nem biztonsági üveg) és porcelánba. Elektromos és akkumulátoros fúrókhoz ideális.
1. Kezdje a furatkészítést a fúrási pontra való helyezéssel, enyhe nyomást alkalmazva
2. Kapcsolja be a fúrót
3. Alkalmazzon teljes felületi nyomást → „kaparó” hang hallható
4. Használjon csökkentett felületi nyomást, miután teljesen áthatolt a csempén
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!