Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Kerámiacsempe-fúró, multipack, sokszög alakú szár 3 részes
Kerámiacsempe-fúró, multipack, sokszög alakú szár 3 részes - 1
Kerámiacsempe-fúró, multipack, sokszög alakú szár 3 részes - 2
Kerámiacsempe-fúró, multipack, sokszög alakú szár 3 részes - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kerámiacsempe-fúró, multipack, sokszög alakú szár 3 részes

Az ideális megoldás akár rendkívül kemény kerámialapokhoz egészen 9-es Mohs keménységig, valamint üveghez és porcelánhoz

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Speciális kialakítású keményfémlapkás geometria (több felületű precíziós köszörülés)


  • Pontos fúrás

  • Pontos, forgácsmentes fúrás


Új, sokszög alakú szár


  • Nem csúszik a fúrótokmányban

  • Optimális nyomatékátvitel


Fúrásimélység-jelző


A színes gyűrű jelzi az ideális fúrási mélységet



Nincs szükség hűtésre


Száraz fúrás

Megjegyzés
  • Max. fordulatszám: 5 mm-es átmérő (800 f/p), 6–8 mm-es átmérő (600 f/p), 10–12 mm-es átmérő (400 f/p), 14 mm-es átmérő (200 f/p)

  • Nem alkalmas ütvefúráshoz. Kizárólag normál fúráshoz.

  • Optimális felületi nyomás: 35-45 kg

  • Ha betartja az ajánlott fúrási fordulatszámot, és az optimális felületi nyomást alkalmazza, de többé már nem hallja a „kaparó” hangot, a fúrószár elérte az élettartama végét.

  • Kerülje a fúrószárra nehezedő nagy felületi nyomást, ha nincs forgásban → Törés veszélye!

  • Felületi nyomás túl kicsi, és/vagy a fúrási sebesség túl magas → Élettartam túl gyorsan véget ér!

  • Kerülje a megdöntést és a lengő mozgást a fúrás során → Törés veszélye!

  • Javasoljuk tesztfuratok készítését (ideális esetben a fúrandó csempe hulladék anyagába)

  • A 14 mm-es átmérőjű fúrószár használata esetén egy másik fúrószárral (8 mm) előfúrást kell végezni.