Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Lítium-szappan alapú zsír molibdén-szulfiddal (MoS2)
- Terhelés alatt a mozgó felületeken magából a zsírból szilárd kenőanyag réteg alakul ki
- Jelentős mértékben javítja a bejáratási körülményeket
- Biztosítja a további kényszerkenést
- Csökkenti a súrlódást és megakadályozza a túlzott kopást
- Meghosszabbítja a kenési időtartamot
- Véd a korrózió ellen
- Vízálló
- -30 °C és 130 °C között, rövid ideig akár +150 °C-ig hőálló
- Színe: Fekete
- Konzisztencia (NLGI-szám): 2
Nagy teljesítményű zsír minden típusú gördülő- és golyóscsapágy kenéséhez.
Tisztítsa meg és zsírtalanítsa a kenési pontokat. Ezután vigye fel a zsírt a kívánt rétegvastagságban.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!