Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kenőzsír IV. élelmiszeripari
Szintetikus, nagy teljesítményű zsír fehér szárazanyagtartalommal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Használható élelmiszerrel érintkező területeken
- EP-adalékok a nagy nyomásállóságért
- Kitűnő szárazonfutási tulajdonságok
- Jó tömítőhatás és korrózióvédelem
NSF (H1) regisztrációval rendelkezik (szám: 135924), megfelel az USDA 1998 H1 szabvány által támasztott követelményeknek. A termék műszaki okokból kifolyólag érintkezhet élelmiszerekkel.
A zsírt műanyag kartusokban szállítjuk! A műanyag kartusok javítják a tárolási körülményeket (megakadályozzák, hogy a zsír magas hőmérsékleten szivárogjon). Tárolja száraz, hűvös helyen, függőleges helyzetben! A jármű, gép és szerelvény gyártójának működtetésre vonatkozó utasításait be kell tartani.
Szintetikus, nagy teljesítményű zsír fehér szárazanyagtartalommal az élelmiszeripar számára.
Tisztítsa meg a kenési pontokat alaposan az első zsírzás előtt. Vigyen fel egy vékony és egyenletes réteget a kezelendő részekre. Tartsa be a csapágy gyártójának utasításait! Ha lehetséges, ne keverje össze más zsírokkal. Ha élelmiszer előállító, vagy tároló területeken használják, csak a műszakilag megkövetelt legkisebb mennyiség használható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!