Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tapadó kenőanyag, HHS® 5000
Hőálló, teljesen szintetikus penetrációs olaj PTFE adalékkal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A lehető legjobb eredmény
- Kiküszöböli a csikorgó és nyikorgó zajokat
- Kiváló kúszó- és behatolási tulajdonságok
Optimális kopásállóság
- Nagyon jó, hosszan tartó kenőanyag
- Hosszan tartó korrózióvédelmet biztosít
Kitűnő anyagkompatibilitás
- Kompatibilis az O- és X-gyűrűkkel
- A műanyagokkal való kompatibilitás miatt nem támadja meg a festett alapfelületeket
Magas hőmérsékleten történő használatra
- Tartós, csúszásbiztos védőréteg magas hőmérsékleti terhelésekhez
- Nem oxidálódik (keményedik) 200 °C-ig, rövid ideig akár 250 °C-ig
- Nincs elszenesedési maradvány
Szilárd PTFE-kenőanyagot tartalmaz
- A súrlódási hőmérséklet csökkentése a hosszabb kenés érdekében
- Jó kényszerkenő képesség és hőállóság
- Az NSF-tanúsítványnak köszönhetően használható az élelmiszeriparban
- NSF által regisztrált, az NSF H1 szabványnak megfelelően: A termék műszaki okokból kifolyólag érintkezhet élelmiszerekkel
- Ha élelmiszer előállító, vagy tároló területeken használják, csak a műszakilag megkövetelt legkisebb mennyiség használható. Ha a terméket korróziógátlóként használják, az eszköz újbóli használata előtt teljesen el kell távolítani.
Professzionális használatra a legkisebb tűréshatárokkal és nagy hőmérsékleti terhelésekkel, például magas hőmérsékletnek kitett fojtószelep-illesztések, belső csapágyak, láncok és csúszósínek stb.
- Használat előtt a flakont jól rázza fel
- A kenőanyag felhordása előtt alaposan tisztítsa meg a kenési pontokat
- Ezután egyenletesen permetezze be a megtisztított felületet
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!