Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) vagy 500 cm³ ömlesztett zsiradékhoz
Hidraulikus biztonsági befogó szájnyílás az összes zsírzási munkálathoz és karbantartási feladathoz a járműgyártásban, mezőgazdaságban és az építőiparban.
Ergonomikus polietilén olajtartály
Kenőzsírokhoz való rendszer 400 g-os rendszer kartusokban
The short stroke two-hand grease gun for 500 g screw cartridges for easy and clean lubrication of machines.
Ergonomikus cinköntvény olajtartály
AdBlue® SCR kipufogógáz-utókezeléssel rendelkező dízelüzemű motorokhoz
PURlogic® Top egykomponensű pisztolyhab
PUR enyv adagolórendszerben, átlátszó
Rust Stop alapozó
Rust-Stop Quattro alapozó
Középerős csavarbiztosító
Alapozó, Rust Stop
Töltőalapozó