Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Keményviasz
Nagyobb méretű sérült részek feltöltéséhez a felületen vagy olyan szélek környékén, melyek aztán nagyfokú terhelésnek lesznek kitéve.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagy szilárdságú
- Főleg a felszínen található, nagyfokú terhelésnek kitett területek javításához
- Nagy dörzsállóság
Költséghatékony javítás
Kiváltja az alkatrész cseréjét, vagy az új, teljes felületre vonatkozó, költséges felületkezelési eljárást.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a fafelületek természetes színe számos különböző tényező függvénye (pl. eredet, a fa pontos fajtája, felületkezelés stb.). Ezért egyféle színű viasszal nem lehet észrevétlenül retusálni.
Nagy igénybevételnek kitett mély repedések, karcolások, hézagos kötések, lyukak és horpadások feltöltéséhez. Alkalmas homlokzati és felületi területek és szélek kezeléséhez, valamint asztallapok felületeihez, parkettázott padlókhoz, lépcsőfokokhoz, stb.
Az előkezeléssel kapcsolatos tudnivalókért és további információkért tekintse át a műszaki adatlapot. A felhevített gázolvasztó hegyével (cikkszám 0890 305 3) vigyen föl egy kevés üregvédő viaszt a sérült részre.
Hagyja a viaszt lehűlni, majd a műanyag gyaluval (cikkszám 0890 305 30) távolítsa el a fölösleges viaszt.
Kövesse nyomon a fa erezetét a retusáló anyaggal és állítsa helyre a pórusmintázatot. Végül permetezzen tiszta lakkot (cikkszám 0893 188 2/0893 188 3) a kezelt területre (távolság: 30–40 cm), hogy szigetelje a sérült részt.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!