Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Keményviasz, készlet
Nagyobb méretű sérült részek feltöltéséhez a felületen vagy olyan szélek környékén, melyek aztán nagyfokú igénybevételnek lesznek kitéve.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagy szilárdságú
- Főleg a felszínen található, nagyfokú terhelésnek kitett területek javításához
- Nagy dörzsállóság
Színek széles választéka
- Megfelelő színek a különböző fa színek széles skálájához
- Széleskörű alkalmazás
A színek egymással keverhetők
- A felület színéhez való optimális illeszkedéshez
- Lehetővé teszi a faerezet színéhez való jobb illeszkedést
Költséghatékony javítás
Kiváltja az alkatrész cseréjét, vagy az új, teljes felületre vonatkozó, költséges felületkezelési eljárást.
Beltéri használatra alkalmas.
Kérjük, pontosan kövesse a készlethez mellékelt használati utasítás előírásait.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a fafelületek természetes színe számos különböző tényező függvénye
(pl. eredet, a fa pontos fajtája, felületkezelés stb.). Ezért egyféle színű viasszal nem lehet észrevétlenül retusálni.
Nagy igénybevételnek kitett mély repedések, karcolások, hézagos kötések, lyukak és horpadások feltöltéséhez. Alkalmas homlokzati és felületi területek és szélek kezeléséhez, valamint asztallapok felületeihez, parkettázott padlókhoz, lépcsőfokokhoz, stb.
A felhevített gázolvasztó hegyével (cikkszám 0890 305 3) kezelje a sérült részt.
Hagyja a viaszt lehűlni, majd a műanyag gyaluval (cikkszám 0890 305 30) távolítsa el a fölösleges viaszt.
Kövesse nyomon a fa erezetét a retusáló anyaggal és állítsa helyre a pórusmintázatot. Végül színtelen lakkozással (cikksz. 0893 188 2/0893 188 3) szigetelje a felületet. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!