Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Keményfém sorjázó készlet, 3R fogazat 5 részes
Rendkívül robusztus, ütésálló sorjázók < 55 HRC keménységű acél, öntöttvas, nemesacél, különleges ötvözetek és kemény színesfémek nagyolásához. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Magas anyagleválasztási teljesítmény nagy igénybevételű használat esetén
- A nagy teljesítményű homlokszög minimalizálja a fogak kitörését, lepattogzását és a fej törését
- Alacsony fordulatszám-tartományban is használható, köszönhetően az innovatív 3R fogazásnak
- Gyártásuk szigorú minőségszabványoknak megfelelően történik, beleértve a forrasztott csatlakozások teljes körű átvizsgálását
- ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
- Viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt.
- A megmunkált anyag tekintetében vegye figyelembe az áttekintő táblázatokban feltüntetett javasolt fordulatszámot (n) és forgácsolási sebességet (Vc), továbbá a szerszám-anyag párosítást.
- A munka megkezdése előtt ügyeljen a szerszámmeghajtó megfelelő forgására és rögzítésére. Ne válasszon túl kicsi felfogatási hosszot. Azt javasoljuk, hogy a minimális felfogatási hossz a tengely hosszának kb. 2/3-a legyen. A szár elszíneződhet a magas vágási teljesítményből kifolyólag. Az elszíneződést a szerszám rendkívül magas hőmérsékletre való felmelegedése okozza, és nem veszélyezteti a biztonságot.
- Az anyagok megmunkálása általánosan ellenirányú forgással történik.
- Alkalmas szerszámmeghajtók: hajlékony hajtótengelyek, egyenescsiszolók, munkarobotok és szerszámgépek.
Nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz hajógyárakban, öntödékben és az acéliparban. A gyártás minden olyan területéhez, ahol a kedvezőtlen megmunkálási körülményekből kifolyólag a hagyományos maróhegyek fogazata rendszeresen kitörik vagy sérül. Alkalmas nagy átfogási szögű alkalmazásokhoz, szűk kontúrok kimarásához és olyan alkalmazásokhoz, amelyek nem teszik lehetővé a magas fordulatszámok használatát.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!