A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Keményfém sorjázó, többfunkciós, TiAlSiN
A prémium minőségű, sokoldalú szerszám titán-alumínium-szilikon-nitrid bevonattal és egyedi többfogas geometriával szinte minden anyagtípus, például < 65 HRC keménységű acél, öntöttvas, nemesacél, titán, különleges ötvözetek, valamint kemény és rideg törésre érzéketlen anyagok (pl. Hardox) egy folyamattal történő nagyolásához és simításához. Emellett alkalmas színesfémekhez, például >10%-os szilikontartalmú alumínium-ötvözetekhez, magnéziumötvözetekhez, sárgarézhez, rézhez, bronzhoz és műanyagokhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Innovatív sokfogas geometria a kettős vágás és a finom fogazás kombinációjával a fényes, sima felületért, a sima marásért és a kiváló kezelhetőségért
- Csúcsminőségű TiAlSiN bevonat az akár 3-szor hosszabb élettartamért a hagyományos kettős vágási rendszerű, bevonat nélküli marószárakhoz képest
- Akár 50%-kal nagyobb vágási teljesítmény a hagyományos kettős vágási rendszerű marószárakhoz képest
- Gyártásuk szigorú minőségszabványoknak megfelelően történik, beleértve a forrasztott csatlakozások teljes körű átvizsgálását
- 100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
A csiszolószár használatakor viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt. A megmunkált anyag tekintetében vegye figyelembe az áttekintő táblázatokban feltüntetett javasolt fordulatszámot (n) és forgácsolási sebességet (Vc), továbbá a szerszám–anyag párosítást. A csiszolószár használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy a szár megfelelően forog-e, és a szerszám hajtóművének szorítófunkciója rendeltetésszerűen működik-e. Ne válasszon túl kicsi felfogatási hosszot. Azt javasoljuk, hogy a minimális felfogatási hossz a tengely hosszának kb. 2/3-a legyen. A szár elszíneződhet a rendkívül magas vágási teljesítményből kifolyólag. Az elszíneződést a szerszám rendkívül magas hőmérsékletre való felmelegedése okozza, és nem veszélyezteti a biztonságot. Az anyagok megmunkálása általánosan ellenirányú forgással történik. Alkalmas szerszámmeghajtók: hajlékony hajtótengelyek, egyenescsiszolók, munkarobotok és szerszámgépek.
Sorjázás, kontúrozás, felületmegmunkálás, hegesztővarrat-megmunkálás, harántgyalulás, öntöttvascsiszolás, élek letörése és lekerekítése.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!