Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Keményfém turbómaró fej Lekerekített fogak
Professzionális lekerekítő-szerszám hengeres és kerek forma ötvözésével, a belső és külső letörések gyors és egyedi lekerekítéséhez szinte minden anyagtípushoz, például < 60 HRC keménységű acélhoz, öntöttvashoz, nemesacélhoz, különleges ötvözetekhez, kemény és rideg törésre érzéketlen anyagokhoz (pl. Hardox) és kemény színesfémekhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Különleges foggeometria a marószár közepén egymást átfedő fogakkal, az egyenletes sugarak kényelmes kialakításához.
- A központosító vezetőgeometria megakadályozza az éles széleken való elcsúszást.
- A marószár sima előlapja meggátolja a munkadarab felületének sérülését.
- Egyenletes marás és kiváló kezelhetőség
- Gyártásuk szigorú minőségszabványoknak megfelelően történik, beleértve a forrasztott csatlakozások teljes körű átvizsgálását
A csiszolószár használatakor viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt. A megmunkált anyag tekintetében vegye figyelembe az áttekintő táblázatokban feltüntetett javasolt fordulatszámot (n) és forgácsolási sebességet (Vc), továbbá a szerszám–anyag párosítást. A csiszolószár használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy a szár megfelelően forog-e, és a szerszám hajtóművének szorítófunkciója rendeltetésszerűen működik-e. Ne válasszon túl kicsi felfogatási hosszot. Azt javasoljuk, hogy a minimális felfogatási hossz a tengely hosszának kb. 2/3-a legyen. A szár elszíneződhet a magas vágási teljesítményből kifolyólag. Az elszíneződést a szerszám rendkívül magas hőmérsékletre való felmelegedése okozza, és nem veszélyezteti a biztonságot. Az anyagok megmunkálása általánosan ellenirányú forgással történik. Alkalmas szerszámmeghajtók: hajlékony hajtótengelyek, egyenescsiszolók, munkarobotok és szerszámgépek
Sorjázás, kontúrozás, felületmegmunkálás, hegesztővarrat-megmunkálás, harántgyalulás, élek letörése/lekerekítése
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!