Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Kiválóan alkalmas acélból, nemesacélból, alumíniumból, fából és műanyagból készült nagyméretű munkadarabok közepes igénybevételű tisztítására
Due to the special wire arrangement, the brush is particularly suitable for heavy brushing work and can be used for aggressive brushing. Ideal for sanding, polishing, smoothing, matting and structuring.
Kiválóan alkalmas nagy felületű munkadarabok közepes és erős szálcsiszolásához
Vágókorong acélhoz
Polírpárnák
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus
Plus Quadro-L ütvefúró szár
Báránygyapjú polírpárna, fehér Professzionális polírozási munkákhoz erősen igénybe vett és megviselt lakkrétegeken
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus