Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kárpit- és szőnyegkefe
A por és a szőrszálak autósülésekről, kárpitozott bútorokról és szőnyegekről történő lekefélésére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kemény sörtéinek köszönhetően a kefe ideálisan alkalmas tisztítószerek felhordására a kárpitozás és a szőnyegek tisztítása során
- Az ergonomikus fogantyú egyszerű használatot biztosít
Savaknak ellenálló. 40 °C-ig mosható.
Szőrszálak, por és szennyeződések lekefélésére autóülésekről, kárpitozott bútorokról, szőnyegekről és kabriótetők szövetéről.
A durva nejlonkefékkel kiválóan eltávolítható az enyhe porréteg, haj és piszok a szőnyegekről, a kárpitozott ülésekről és a kabriótetők szövetéről. Ne használja acél- vagy bőrfelületen.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!