Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ólommentes karosszéria ónpaszta
S-Sn97Cu3 ólommentes, kiemelkedő minőségű ónpaszta. Folyékony anyag típusa a DIN EN 29454-1 szabvány szerint.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Olvadási tartomány: 230–250 °C
- Megfelel az Európai Parlament 2000/53/EC direktíva és a Német nemzeti használtgépjármű-törvény hivatalos feltételeinek
- 60–70% óntartalom, ólommentes
S-Sn97Cu3 ólommentes, kiemelkedő minőségű ónpaszta. Folyékony anyag típusa a DIN EN 29454-1 szabvány szerint. Ideálisan alkalmas lágyforrasztáshoz, ónozáshoz és előforrasztáshoz személygépkocsik, tehergépkocsik, mezőgazdasági és építőipari gépek karosszériájának javításakor
A javítandó területnek rozsdától és zsírtól mentes, csupasz fémnek kell lennie a felhordás előtt. Vigyen fel egy vékony réteg pasztát, és lánggal melegítse fel. Ezután tiszta, szöszmentes kendővel törölje le a forrasztási pontot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!