Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
2 elem található a(z) 2 verziókkal
Popszegecselő beütőszerszám a 3,0–6,4 mm átmérőjű popszegecsekhez
Blind rivet setting tool with variably adjustable lever rivet length (4 positions) for processing blind rivets dia. 3.0-6.4 mm
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
1/2"-os gépi dugókulcs betét hatlapú, metrikus, rövid
Mini racsnis csavarhúzó 12 részes
Bittartó doboz, 3-as méret 33 részes
Szerszámkoffer az összes gyakori szerszámmal 93 darabos készlet
Összecsukható fűrész
Cobra fogókészlet, 6 db-os
Bittartó doboz, 4-es méret 49 részes
Letörhető penge