Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Karos szegecshúzó, HNG 26 N
Popszegecselő beütőszerszám a 3,0–6,4 mm átmérőjű popszegecsekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A megfelelő befogópofa egyszerű és gyors felismerése
A befogópofák színkódos rendszerrel vannak ellátva.
A lökethossz egyszerűen állítható
A lökethossz a befogópofa elfordításával állítható.
Kényelmes és tiszta munkavégzés
- A kézi kar ergonomikus kialakításának köszönhetően a munkavégzéshez kis erőfeszítés szükséges.
- A befogópofák a kézi karokra vannak szerelve, és a mellékelt szerelőkulcs segítségével állíthatók.
- A szárgyűjtő tisztán tartja a munkaterületet.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!